Spanflug Technologies GmbH
Spanflug Make - Automatisierte Angebotskalkulation

Was ist Spanflug Make - Automatisierte Angebotskalkulation?

Spanflug Make ist eine Softwarelösung, die sich auf die automatisierte Preiskalkulation für Dreh- und Frästeile konzentriert. Diese Software hilft Fertigungsunternehmen, schnell und präzise Kostenvoranschläge für die Herstellung von Teilen oder Produkten zu erstellen. Sie automatisiert den Prozess der Kalkulation von Materialkosten, Arbeitsaufwand und anderen Faktoren, um genaue Angebote für potenzielle Kunden zu generieren.

Wer verwendet Spanflug Make - Automatisierte Angebotskalkulation?

Spanflug Make richtet sich an Fertigungsunternehmen und Maschinenwerkstätten, die maßgeschneiderte Teile oder Produkte herstellen. Dies können kleine Handwerksbetriebe ebenso wie größere Industrieunternehmen sein. Typische Nutzer sind Vertriebsmitarbeiter und Fertigungsmanager, die präzise Kostenschätzungen benötigen, um wettbewerbsfähige Angebote zu erstellen.

Wie funktioniert Spanflug Make - Automatisierte Angebotskalkulation?

Die Software Spanflug Make automatisiert den Angebotskalkulationsprozess, indem sie auf vordefinierte Parameter und Algorithmen zugreift. Die automatische Preisberechnung erfolgt auf Basis von CAD-Modellen. Benutzer geben die erforderlichen Informationen ein, wie Materialanforderungen, Stückzahlen und Arbeitsaufwand. Die Software berechnet dann automatisch die Kosten für Material, Arbeitszeit, Maschinenbetrieb und andere relevante Faktoren. Ergänzend zum Maschinenpark können auch die Parameter Schnittwerte, Materialkosten, Rüstkosten, Marge und Gemeinkosten für den Betrieb angepasst werden. Das Ergebnis ist ein genauer und detaillierter Kostenvoranschlag, der dem Kunden präsentiert werden kann. Dies spart Zeit und reduziert menschliche Fehler bei der Kalkulation, was wiederum die Effizienz im Angebotsprozess steigert und die Chancen auf erfolgreiche Auftragsakquise erhöht.

Module und Funktionen

Hoher Schutzstandard für sensible Daten

Führende Plattformtechnologie

Individueller Fertigungsprozess

Automatische Bauteilanalyse

Bewährter Preisalgorithmus

Bilder und Videos

Spanflug Make Screenshot vom System

FAQ

Was passiert mit meinen Daten?

Warum sollte ich die Kalkulationseinstellungen anpassen?

Ist es möglich Kalkulationen zu speichern, um Folgeanfragen schneller bearbeiten zu können?

Kann die Kalkulation individuell auf meinen Betrieb angepasst werden?

Können Angebote mit der Software verwaltet und exportiert werden?

Was sind die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Software?

Steigen Sie jetzt in die Digitale Fertigung ein!

Lernen Sie unser digitales Produktsortiment kennen! Unsere Prozessberater führen Sie in ca. 30 Minuten unverbindlich durch unser Softwareangebot und arbeiten die Potenziale für Ihr Unternehmen heraus.

  • Individuelle Empfehlungen für Ihr Unternehmen
  • Maßgeschneiderte Beratung auf Ihre Schwerpunkte
  • Überblick über das gesamte Softwareangebot

Kostenlose Beratung anfragen

Daten werden zur Terminabstimmung und Bedarfsermittlung benötigt.

Durch Absenden des Formulars bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe und mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Hoffmann Group zu den genannten Zwecken einverstanden bin. Im Falle einer Einwilligung kann ich meine Zustimmung hierzu jederzeit widerrufen.