UWS Business Solutions GmbH
LEANION Cloud One

Was ist LEANION Cloud One?

Cloudbasiert und schlank buchen Sie – monatlich kündbar – unsere kleinen Leanion-Helfer für Fertigung, Einkauf und Logistik. Genau das, was Sie auch brauchen!

Die Materialstrategie- oder auch ABC/XYZ-Analyse, ist ein Basiswerkzeug für die Produktionsplanung, den Einkauf und die Logistik. Die Produktionsplanung kann aus der Analyse ableiten, welche Produkte im Takt gefertigt werden müssen und welche Materialien über Lagerhaltung zugesteuert werden sollten. Der Einkauf kann seine Einkaufsstrategie, das Einkaufsvolumen, die Bestellgrößen und Lieferintervalle bis hin zu Make-or-buy Entscheidungen, ableiten. Für die Logistik wurde eine 3. Dimension für Gewicht/Größe hinzugefügt (LMN-Analyse), sodass mit dem Modul auch Flächenplanungen, Materialflüsse, Losgrößen und Lagerstätten geplant werden können. Ein sehr einfaches aber sehr mächtiges Werkzeug – integriert in Ihre Systemlandschaft.

Die Potenzialanalyse zeigt Ihnen anhand Ihrer aktuellen Produktionsparameter die Optimierungs­möglichkeiten, wenn Sie Veränderungen gemäß der gewählten Produktklassifizierung vornehmen (z.B. aus einer ABC/XYZ-Analyse) an. Sie simulieren beispielsweise, welche Auswirkung die Verringerung der Durchlaufzeiten einer Produktklasse auf die aktuellen Lagerbestände hat. Sie können frei auf der Basis von aktuellen oder historischen Daten simulieren und vergleichen. Die Auswertungen zeigen Ihnen ganz konkret, welche Bestände zu hoch sind (unnötige Kapitalbindung und Platzverschwendung) und welche zu niedrig sind (Lieferverzug, Prozessabriss).

Bilder und Videos

Materialstrategie Übersicht Software
Potenzialanalyse Übersicht Software

FAQ

Wieviele Benutzer können LEANION Cloud One nutzen?​

Pro Lizenz können 5 Benutzer angelegt werden. Es besteht auch immer die Möglichkeit die Lizenz zu erweitern.

Welche Daten werden für die Materialstrategie-Analyse benötigt?

Es werden mindestens der Teilestamm (mind. Teilenummer und Preis), die Stückliste und Absatzdaten benötigt. Die LMN-Analyse benötigt zusätzlich Informationen zu Gewicht oder Größe.​

Brauche ich zwingend eine Stückliste?​

Die Stückliste wird genutzt um die Absatzdaten auf die einzelnen Komponenten aufzulösen. Wenn die Absatzdaten bereits alle Komponenten enthalten, ist die Stückliste nicht notwendig.​

Welche Datenformate können für den Import genutzt werden?​

LEANION Cloud One unterstützt den Import von Excel- und CSV-Dateien. Um die Daten entsprechend vorzubereiten, werden Vorlagen bereitgestellt.

Kann ich die Ergebnisse der Analyse weiterverwenden?​

Alle Auswertungen können tabellarisch als Excel-Datei exportiert werden.

Was ist die LMN-Analyse?​

Die LMN-Analyse erweitert die ABC-/XYZ-Analyse um eine dritte Dimension für Größe bzw. Gewicht, die es ermöglicht Logistik-Entscheidungen zu treffen.​

Können mehrere Datenstände analysiert werden?

LEANION Cloud One bietet die Möglichkeit Datenstände getrennt als "Szenario" zu behandeln, sodass man einfach zwischen ihnen wechseln kann oder Benutzer ihre eigenen Daten auswerten können.

Steigen Sie jetzt in die Digitale Fertigung ein!

Lernen Sie unser digitales Produktsortiment kennen! Unsere Prozessberater führen Sie in ca. 30 Minuten unverbindlich durch unser Softwareangebot und arbeiten die Potenziale für Ihr Unternehmen heraus.

  • Überblick über das gesamte Softwareangebot
  • Maßgeschneiderte Beratung auf Ihre Schwerpunkte
  • Individuelle Empfehlungen für Ihr Unternehmen

Kostenlose Beratung anfragen

Daten werden zur Terminabstimmung und Bedarfsermittlung benötigt.

Durch Absenden des Formulars bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe und mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Hoffmann Group zu den genannten Zwecken einverstanden bin. Im Falle einer Einwilligung kann ich meine Zustimmung hierzu jederzeit widerrufen.